グリーンパル
システムコンテナBOX仕切板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
クリア
ブラック
質量(g)
82
26
59
82
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05868611
品番
SCB-22BM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
システムコンテナBOX専用の仕切板です。
用途
システムコンテナBOXの内部仕切りに。
対応製品
システムコンテナBOX #22
色
ブラック
質量(g)
82
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
7×346×139
材質
本体はポリプロピレン