BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
ツーリングメイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05868992
品番
TMS50-40
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
付属品
TMA50-40
質量(kg)
2.6
寸法H(mm)
190
寸法D(Φmm)
88
寸法W(mm)
160
テーパーNo.
40
寸法P(mm)
130
主な用途
BBT/BTシャンク用
寸法C(Φmm)
105
寸法M(Φmm)
9(M8用)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。