画像準備中

整備用工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05869281 品番SK-3203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

取外しのできる種類のキャリングケースを上部にセット。また、ハンドル無トレイは下部空間に収納できますので追加品等の収納に便利。3段引出し付は引出しに小物を収納でき、パーツ等の管理に最適。

セット内容
9.5sq.ソケット(六角):B20-8H、10H、12H、13H、14H、17H、19H
・9.5sq.ディープソケット(六角):B25-10H、12H、14H
・9.5sq.ラチェットハンドル:BR3E
・9.5sq.エクステンションバー:BE20-75、150
・9.5sq.プラグレンチ(六角、マグネット入):B25P-16H、20.8H
・めがねレンチ(45°×10°ロング):M28-8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24
・スパナ(ロング):S15-6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19
・樹脂柄マイナスドライバ:MDD1-75、100
・樹脂柄クロスドライバ:PDD1-1、2、3スタッビ:SD1-M、P
・モンキレンチ:MW-300
・プライヤ(普及型):JPS-200
・ラジオペンチ:RP-150
・強力ニッパ:DP-150
・ボールピンハンマ:PH45-323
・仕切板:3枚
・カギ
・※スパナがマイナーチェンジしました。
質量(kg)12 入組点数40 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×220×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする