L-18B 5H オートL 鋭黒刃付カラフルセット ムラテックKDS 05869548

オートL 鋭黒刃付カラフルセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20丁)
注文コード
05869548
品番
L-18B 5H
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

スライダー抜け止め防止機構付きです。
安全ロープ取り付け可能です。
切れ味抜群の鋭黒刃付きです。

用途
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番
700-3074
材質
本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール
全長(mm)
160
色
青、緑、赤、黄
タイプ
オートロック機構
刃長(mm)
100
刃厚(mm)
0.5
適合替刃
鋭黒刃(大)/剛白刃(大)/3段白刃(大)/ステン刃(大)/ダブル刃(大)/ノンスリット鋭黒刃(大)/ノンスリット刃(大)/鋭黒片刃(大)/フックL替刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする