ミスター・ツールバッグ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05869726 品番 MB-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

移動に便利な2WAYショルダー付。
Wファスナー付。
現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。
耐久性、耐光性、収納力抜群!!
スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ
使いやすいフルオープンタイプ
シワになりにくく型崩れを防ぎます。
耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック/ブルー 仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY トラスコ品番491-9238 材質ポリエステル 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)20 入数12 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)280
注意
赤×黒のコンビと白があります。色の指定はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05869717
2025-05-05
用途:
作業場所が離れた際に工具を持ち出す工具袋
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感がよく選別工具だけ持ち出し時に便利です。300ミリのモンキーも入ります。肩ベルトが付属しますが少し頼りないので肩パッドだけ追加して使っています。

対象商品:
05869717
2022-11-08
用途:
工具の持ち出し時

届いたときには少し小さいかなっと思ったのですが、実際に工具を入れたらちょうどいい大きさでした。
ちょっとした工具を持ち出すときに今までは裸だったり適当な紙袋などに入れて持って出てたのですが、これはポケットにネジなどが入り助かります。

対象商品:
05869717
2022-10-05
用途:
丈夫でコンパクト
適斎塾 様

底の方が広がるので、意外に多く入れられます。丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
05869717
2019-02-11
用途:
ビル設備管理
サービス業

ショルダーベルト付きは、持ち運びに便利で重宝しています。大きさ的にも丁度良く、丈夫な材質で購入して良かったです。

対象商品:
05869726
2019-12-02
用途:
工具の持ち運び

作りはかなりしっかりした印象です。ファスナーが両端についているのでアクセスし易く便利です。

対象商品:
05869717
2019-04-04
用途:
空調機器.低温機器のメンテナンス等
有限会社 キヨタ冷設サービス 様

全体的には思っていた通りの商品でしたが小さなポケットがもっと多ければ便利かなと思いました.しっかりした商品です.

対象商品:
05869717
2018-09-12
用途:
機械の出張メンテナンス

内ポケットが、細かく沢山あるので、ドライバーやスパナ、ペンチ等整理ができて使いやすいです。大きめの工具は底にプラスチックの深めのトレイを入れて収納しました

対象商品:
05869717
2018-02-01
用途:
検査の道具入れ
建設業・工事業

使いやすくて,満足しています.社員にも,好評です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする