NBR390X-K nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル リペアキット nepros 05870196

nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル リペアキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05870196
品番
NBR390X-K
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

NBR390Xシリーズ ネプロスラチェットハンドル(90枚ギア用)のリペアキットです。

用途
ネプロス・リペアキット
トラスコ品番
581-7059
適合機種
NBR390Xシリーズ
セット内容
ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・十字穴付きサラ小ねじ×2
材質
特殊鋼
歯数
90枚
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする