スーパーJ(ジェット)ノズル

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05870287 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用ホースにつなぐだけ!
高圧洗浄ノズルに早変わり!
水道の5〜10倍くらいの圧力になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品
コネクター付
予備パッキン付
材質
アルミ合金(ノズル部)
合成ゴム(ハンドル部)
スチール(バルブ)
亜鉛合金(止水レバー)
質量(g)約350 長さ(cm)約76 適合ホース外径(Φmm)〜20 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05870287
2017-08-23
用途:
鉄工、機械メンテナンス
宮原機工 様

農業用 トラックのエアーダスターに改造して使っている
使用感は良好で 在庫のみの製造中止が惜しまれる。
買いだめ必至。

1人が参考にしています
対象商品:
05870287
2017-04-30
用途:
バイクの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

水道の圧力に依存するノズルですが、使いやすく便利な商品です。
水道をMaxにすると塗装は傷めず泥汚れはしっかり落としてくれるのでバイクなどの洗車にはもってこいです。(当方の水道は水流が強めです)
ただノズルとホースのジョイントが水漏れするのがちょっと残念。
先端ノズルを変えることで直と拡散に変える事が出来るのはありがたいです。

対象商品:
05870287
2017-06-09
用途:
トラクターの洗浄

ケルヒャーの動力洗浄機を使ったが思ったほど水圧が強くなく
この商品を購入して作業をしたところ前の機械より水圧が強く感じました
汚れもどんどん落ちさぎょうもしやすく何より値段が安い
気に入りました

1人が参考にしています
対象商品:
05870287
2017-06-26
用途:
機械の清掃

思った以上に水圧があり、泥汚れがスムーズに落ちて助かっている。
ホースの継手のところから、少し水が漏れてくるので改善してほしい。

対象商品:
05870287
2017-06-09
用途:
農機具の洗車
ポラリス 大津 様 (農・林・水産業)

簡単で使えがってがすごく良い。ただもう少しコンパクトにならないでしょうか。

対象商品:
05870287
2017-07-01
用途:
一般的な水洗い作業時に使用
建設業・工事業

届いて製品を組み立ててみましたが、本体とホース接続部分で水漏れが出ると確信し自作で対応しました。
今では水漏れはありません。
商品としては、欠陥品に近いかと思われます。

MonotaROからの回答

コネクタ不良と思われます。
宜しければ弊社問合せ窓口まで詳細をお知らせください。
よろしくお願い致します。

対象商品:
05870287
2017-06-08
用途:
車の洗車等

散水ノズルのジェットの圧力と、それ程変わらない感じがしますが
ノズルが長くて使い易いので、ほぼ満足です。

対象商品:
05870287
2017-05-21
用途:
清掃 側溝の落ち葉流し
その他業種

水圧の問題があるけど普通のシャワーより断然良いと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする