ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 合板
シナ合板(ランバーコア)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
厚さ(mm)
12
注文コード
05870314
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
12
材質
シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません