ラワン合板(ランバーコア)

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05870402 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
厚さ(mm)21 材質ラワン合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。原則個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05870402
2022-12-07
用途:
自作台車制作用
株式会社東工業 様 (建設業・工事業)

台車の台座板用に購入しました。とてもよかったです。

対象商品:
05870402
2021-01-27
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

しっかりとした養生がしてありました
満足のいく製品でした

対象商品:
05870375
2017-08-22
用途:
サービスカーの床板

送料無料で届けていただけるので助かります。品質も問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
05870427
2016-07-05
用途:
台車作成

厚み・軽量・強度共に予想通りで満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする