曜日別特売
- ラワン合板(ランバーコア) ノーブランド 05870427

ラワン合板(ランバーコア)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)30
内容量1枚注文コード05870427品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
厚さ(mm)30材質ラワン合板(コア 植林木)寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。原則個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05870402
2022-12-07
用途: 自作台車制作用
株式会社東工業建設業・工事業

台車の台座板用に購入しました。とてもよかったです。

対象商品 : 05870402
2021-01-27
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

しっかりとした養生がしてありました
満足のいく製品でした

対象商品 : 05870375
2017-08-22
用途: サービスカーの床板

送料無料で届けていただけるので助かります。品質も問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 05870427
2016-07-05
用途: 台車作成

厚み・軽量・強度共に予想通りで満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする