- ラワン合板 ノーブランド 05870497

ラワン合板

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1組(5枚)
厚さ(mm)4
内容量1組(5枚)注文コード05870497品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
厚さ(mm)4材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05870506
2020-06-03
用途: 壁の下地
製造業

ホームセンターで購入したものと較べて、両面とも非常にきれいで使いやすかった。

3が参考にしています
対象商品 : 05870497
2018-09-21
用途: 倉庫の内貼り
西村 農園農・林・水産業

期待どうりでした梱包もしっかりして安心感があり
ましたが

1が参考にしています
対象商品 : 05870524
2016-10-25
用途: 棚板

価格の割には品質が良くありませんでした。継ぎ接ぎが有ったのと、虫食いのような穴が表面に開いていました。宅配して貰えるのは良いですけれど、やはり自分の目で現物を確認してから、買った方が良いです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 05870497
2016-05-27
用途: 棚の裏板
大橋機工 株式会社

普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする