※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ08035A スイングクランプジョイントS型 ナベヤ 05871328 SJ08035A スイングクランプジョイントS型 ナベヤ 05871328

スイングクランプジョイントS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05871328 品番SJ08035A
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
熱処理焼入 材質S45C 寸法A(mm)35 寸法B(mm)21 寸法CM8×1.25 寸法D(mm)15 寸法E(mm)18 寸法F(mm)17 質量(kg)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする