※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
スイングクランプジョイントS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05871346
品番
SJ08055A
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
熱処理
焼入
材質
S45C
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
21
寸法C
M8×1.25
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
17
質量(kg)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応