※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ12150A スイングクランプジョイントS型 ナベヤ 05871373 SJ12150A スイングクランプジョイントS型 ナベヤ 05871373

スイングクランプジョイントS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05871373 品番SJ12150A
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
熱処理焼入 材質S45C 寸法A(mm)150 寸法B(mm)32 寸法CM12×1.75 寸法D(mm)25 寸法E(mm)25 寸法F(mm)27 質量(kg)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする