※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN331704 スイングクランプ用ハイトアジャストサポート ナベヤ 05871687 EWN331704 スイングクランプ用ハイトアジャストサポート ナベヤ 05871687

スイングクランプ用ハイトアジャストサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05871687 品番 EWN331704
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。

寸法A(mm)70(-0.002/-0.010) 寸法B(mm)40 寸法C(mm)36 寸法D(mm)25 寸法E(mm)20 寸法G(mm)0.03 寸法H(mm)0.005 材質SCM420 質量(kg)0.64 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 寸法FM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする