※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの サポーター/スペーサー
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871714
品番
EWN331670
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
寸法A(mm)
70(-0.002/-0.010)
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
0.03
寸法H(mm)
0.005
材質
SCM420
質量(kg)
1.49
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
寸法F
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応