※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEC1401 ヘリカルクランプ ナベヤ 05873087 HEC1401 ヘリカルクランプ ナベヤ 05873087

ヘリカルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)110 適合T溝幅(mm)14 注文コード05873087 品番HEC1401
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法A・適合T溝幅など22種類から選べます 他の種類を見る

取付面積の省スペース化が可能です。
1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。

材質
ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)
受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)
Zクランプ:S45C
寸法A(mm)110 寸法B(mm)34 寸法C(mm)24.5 寸法D(mm)54 寸法E(mm)31.5 寸法F(mm)22 寸法G(mm)17 寸法H(mm)16 寸法I(mm)10 寸法J(mm)8 寸法K(mm)15 - 28 寸法L(mm)32 - 45 寸法M(mm)23 寸法N(mm)13.5 寸法O(mm)19 寸法P(mm)0.75 適合T溝幅(mm)14 質量(kg)0.6 クランプ範囲(mm)(グーズネック側)31.5 - 62、(ストレート側)24.5 - 57.5 表面処理化成処理 最大締付力(kN)15.3 熱処理Zクランプ:焼入HRC30 寸法QR37.5 寸法RM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)80 クランプストローク(mm)15 - 45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする