CCMT060204N-SU チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 05873226

 

CCMT060204N-SU チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 05873226
CCMT060204N-SU チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 05873226
CCMT060204N-SU チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 05873226

チップ CCMT-SU

(1件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質T1200A
切刃長さ(mm)6.4
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード05873226品番CCMT060204N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。

ブレーカ
SU型
軽切削用ポッキータイプ
用途軽切削切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質T1200A内接円直径(Φmm)6.35種別ポジ形状ひし形80°穴径(Φmm)2.8等級M級勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番CCMP831ESUコーナーR(mm)0.4刃長l(mm)6.4穴の有無あり厚さs(mm)2.38穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2ブレーカ適合領域鋼一般切削ブレーカすくい角(°)8ブレーカの有無片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05873226CCMT060204N-SU41289771CCMT060204N-SU T1500ACCMT060204N-SU チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル 41289771チップ CCMT-SU住友電工ハードメタル1箱(10個)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05873226
2016-08-05
用途: 旋盤切削
製造業

持っているバイトホルダーに合っていたので、すぐに使えて良かった。切れ味はイマイチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする