住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05873244
品番
CCMT060208N-FP(T110A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。
材質
T110A
形状
菱形80°
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.8
等級
M級
切刃長さ(mm)
6.4
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
7°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
微小切削〜仕上切削用ポッキーブレーカ
メーカー従来品番
CCMP832EFP