住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05873384
品番
CCMT09T302N-FP(T130A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。一般鋼の中〜低速切削用。高窒素・微粒組織の強靭サーメット。
材質
T130A
形状
菱形80°
厚さ(mm)
3.97
穴径(Φmm)
4.4
等級
M級
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
7°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.2
ブレーカ
微小切削〜仕上切削用ポッキーブレーカ
メーカー従来品番
CCMM3T0EFP