※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
クイックダウンクランプ(小型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(kN)
0.2
適合T溝幅(mm)
12
注文コード
05873534
品番
QDCS12A
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・適合T溝幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
19.6
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
20.5
寸法J(mm)
18
適合T溝幅(mm)
12
最大締付力(kN)
4
最大荷重(kN)
0.2
質量(kg)
0.22
表面処理
黒染め
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ高さ(mm)
最大20.5
寸法M
M8×1.25×30