住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05873917
品番
CCMT120408N-SC(A30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。
材質
A30
形状
菱形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.5
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
7°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
軽切削用ポッキータイプ
メーカー従来品番
CCMM432EFM