住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05874181
品番
CNMG120404N-FP(T12A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ用、ファインボーリング用。高い耐摩耗性と靭性のバランスに優れたサーメット。
材質
T12A
形状
菱形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
0°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
微小切削〜仕上切削用ポッキータイプ
メーカー従来品番
CNMG431EFP