※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCH12MC クサビクランプ クランプ部 ナベヤ 05874977 KCH12MC クサビクランプ クランプ部 ナベヤ 05874977

クサビクランプ クランプ部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)30 最大締付力(kN)10 注文コード05874977 品番KCH12MC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法A・適合T溝幅・最大締付力など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)20(±0.01) 寸法D(mm)50.4 寸法E(mm)12 寸法F(mm)33 寸法G(mm)8 寸法H(mm)6 寸法I(mm)7.5 寸法J(mm)23 寸法M(mm)19 材質S45C 質量(kg)0.6 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM10×1.5×50 最大使用トルク(N・m)20 寸法KM12×1.75×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする