曜日別特売
CNMG120408N-UG A30 チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタル 05875292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408N-UG A30 チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタル 05875292
CNMG120408N-UG A30 チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタル 05875292

チップ CNMG-UG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05875292品番CNMG120408N-UG A30
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

厚さs(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16刃長l(mm)12.9形状ひし形80°材質A30コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ等級M級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカUGメーカー従来品番CNMG432ENG切削領域一般切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする