※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV3 プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ 05875713 PV3 プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ 05875713 PV3 プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ 05875713

プルダウンバイス(フリージョーバイス)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法A(mm)245 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅18mm:1組ヤスリ目口金:2枚TスロットボルトM18(適合T溝18,22):6本六角ナットM18:6個ワッシャーM18:6枚固定ブロック:2個六角棒レンチ(クランプ用、口金用):各1本 注文コード05875713 品番PV3
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は寸法A・適合ボルト径・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。

付属品
標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅18mm:1組
ヤスリ目口金:2枚
TスロットボルトM18(適合T溝18,22):6本
六角ナットM18:6個
ワッシャーM18:6枚
固定ブロック:2個
六角棒レンチ(クランプ用、口金用):各1本
寸法A(mm)245 寸法B(mm)250 寸法D(mm)29 寸法E(mm)135 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)15 寸法H(mm)70 寸法I(mm)73 寸法J(mm)15 寸法K(mm)120 寸法L(mm)18 寸法M(mm)49 寸法N(mm)110 寸法O(mm)25 寸法P(mm)95 寸法Q(mm)22 寸法R(mm)50 寸法S(mm)80 寸法T(mm)20 寸法U(mm)120 寸法V(mm)6 寸法X(mm)14 幅(mm)(標準ガイドブロック)18 最高高さ(mm)164 口幅(mm)120 質量(g/セット)39.1 最小高さ(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WTr30P6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする