プルダウンバイス(フリージョーバイス)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法A(mm)46 適合ボルト径M5 注文コード05875722 品番PV0-JA-A
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は寸法A・適合ボルト径・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。

寸法A(mm)46 寸法B(mm)30 寸法C(mm)9 寸法D(mm)12 寸法E(mm)26 寸法F(mm)20 寸法G(mm)- 寸法H(mm)5.5 寸法I(mm)9.5 寸法J(mm)5.5 適合機種PV-0 部品名称標準口金(荒目) 適合ボルト径M5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする