※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05875965
品番
CNMG120412N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
154
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽〜中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。
厚さs(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
1.2
穴径d1(Φmm)
5.16
刃長l(mm)
12.9
形状
ひし形80°
材質
T12A
逃げ角(度)
0
種別
ネガ
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
ブレーカ
UG
メーカー従来品番
CNMG433ENG
切削領域
一般切削用 ポッキータイプ
穴の有無
有
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2