曜日別特売
CNMG120412N-UZ チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05876157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412N-UZ チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05876157
CNMG120412N-UZ チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05876157

チップ CNMG-UZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード05876157品番CNMG120412N-UZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。

厚さs(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2穴径d1(Φmm)5.16刃長l(mm)12.9形状ひし形80°材質AC700Gコーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ等級M級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカUZメーカー従来品番CNMG433ENZ切削領域一般切削用 全周型穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする