曜日別特売
CNMG120412N-UZ G10E チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05876227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412N-UZ G10E チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05876227
CNMG120412N-UZ G10E チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05876227

チップ CNMG-UZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05876227品番CNMG120412N-UZ G10E
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

厚さs(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2穴径d1(Φmm)5.16刃長l(mm)12.9形状ひし形80°材質G10Eコーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ等級M級被削材K(鋳鉄)内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカUZメーカー従来品番CNMG433ENZ切削領域一般切削用 全周型穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする