住友電工ハードメタル
チップ CNMG-GU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
AC3000
AC820P
AC830P
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05876254
品番
CNMG120416N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
ノーズ半径r(mm)
1.6
形状
ひし形80°
材質
AC3000
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
穴径(Φmm)
5.16
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CNMG434EGU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります