※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6820K-0 トグルダウンクランプ6820K(空圧タイプ) ナベヤ 05876377 6820K-0 トグルダウンクランプ6820K(空圧タイプ) ナベヤ 05876377

トグルダウンクランプ6820K(空圧タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05876377 品番6820K-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

複動式プラスチック製空圧シリンダーで作動します。

寸法A(mm)4 寸法B(mm)31 寸法C(mm)13.5 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)16 寸法F(mm)10 寸法G(mm)23 寸法H(mm)20 寸法I(mm)70 寸法J(mm)-1〜6 寸法K(mm)8 寸法L(mm)5 寸法M(mm)- 寸法N(mm)40 寸法P(mm)10 寸法Q(mm)33 寸法R(mm)4 引力(kN[kg])(S1)0.5、(S2)0.7、(S3)0.07、(S4)0.09 材質SS400 ストローク(mm)40 質量(kg)0.25 表面処理亜鉛メッキ ボルト(径×ピッチ×長さ(並目))M4×0.7×25 適合チューブFESTO製 PU-3(内径Φ3、外径Φ4.3) 推力(kN)(S5)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OM4×0.7 全長×全高(mm)165×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする