※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6820K(空圧タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05876404
品番
6820K-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
複動式プラスチック製空圧シリンダーで作動します。
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
7.1
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
155
寸法J(mm)
8〜17
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
7.5
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
76
寸法P(mm)
16
寸法Q(mm)
50
寸法R(mm)
10
引力(kN[kg])
(S1)1.4、(S2)2.5、(S3)0.55、(S4)1
材質
SS400
ストローク(mm)
50
質量(kg)
0.8
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト
(径×ピッチ×長さ(並目))M8×1.25×45
適合チューブ
FESTO製 PU-4(内径Φ4、外径Φ6.2)
推力(kN)
(S5)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法O
M10×1.25
全長×全高(mm)
290×84