※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
3
注文コード
05876526
品番
NRCS03L
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
シリンダ:A7072
ピストン:SCM440
クランプボルト:SCM435
熱処理
ピストン:焼入HRC45
クランプボルト:焼入HRC45
寸法A(mm)
126 - 144
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
53
寸法I(mm)
29 - 47
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
15.5
寸法L(mm)
9.5
寸法M(mm)
17
寸法N(mm)
4
ストローク(mm)
(スイング)10、(ロック)8
質量(kg)
0.7
表面処理
クランプボルト:黒染め
クランプ幅(mm)
30 - 60
最大締付力(kN)
3
全ストローク(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
12