※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRCS06R ナットランナークランプS型 ナベヤ 05876535 NRCS06R ナットランナークランプS型 ナベヤ 05876535

ナットランナークランプS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大締付力(kN)6 注文コード05876535 品番NRCS06R
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は最大締付力など6種類から選べます 他の種類を見る

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。

材質
シリンダ:A7072
ピストン:SCM440
クランプボルト:SCM435
熱処理
ピストン:焼入HRC45
クランプボルト:焼入HRC45
寸法A(mm)144 - 164 寸法B(mm)50 寸法C(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)35 寸法F(mm)13 寸法G(mm)47 寸法H(mm)61 寸法I(mm)35 - 55 寸法J(mm)23 寸法K(mm)15.5 寸法L(mm)11.5 寸法M(mm)20 寸法N(mm)5.5 ストローク(mm)(スイング)12、(ロック)8 質量(kg)1.1 表面処理クランプボルト:黒染め クランプ幅(mm)30 - 60 最大締付力(kN)6 全ストローク(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする