※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
6
注文コード
05876544
品番
NRCS06L
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
シリンダ:A7072
ピストン:SCM440
クランプボルト:SCM435
熱処理
ピストン:焼入HRC45
クランプボルト:焼入HRC45
寸法A(mm)
144 - 164
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
47
寸法H(mm)
61
寸法I(mm)
35 - 55
寸法J(mm)
23
寸法K(mm)
15.5
寸法L(mm)
11.5
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
5.5
ストローク(mm)
(スイング)12、(ロック)8
質量(kg)
1.1
表面処理
クランプボルト:黒染め
クランプ幅(mm)
30 - 60
最大締付力(kN)
6
全ストローク(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
20