※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプS型用標準クランプバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05876578
品番
NRCS03C
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
19(±0.1)
寸法D(mm)
25(H8)
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
15(±0.1)
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
16
適合機種
NRCS-03R-L
材質
S45C
質量(kg)
0.2
熱処理
焼入HRC26
寸法H
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
M8X1.25