※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプS型用標準クランプバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05876596
品番
NRCS10C
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
寸法A(mm)
93
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
25(±0.1)
寸法D(mm)
35(H8)
寸法E(mm)
29
寸法F(mm)
21(±0.1)
寸法G(mm)
23
寸法J(mm)
25
適合機種
NRCS-10R-L
材質
S45C
質量(kg)
0.4
熱処理
焼入HRC26
寸法H
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
M10X1.5