※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプS型用取付けベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05876632
品番
NRCS03B
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
91
寸法E(mm)
71
寸法F(mm)
17
適合機種
NRCS-03R・L
材質
S45C
質量(kg)
1.5
熱処理
焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)
対応