※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプS型用取付けベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05876648
品番
NRCS06B
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
81
寸法F(mm)
17
適合機種
NRCS-06R・L
材質
S45C
質量(kg)
1.6
熱処理
焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)
対応