※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRCL03 ナットランナークランプL型 ナベヤ 05876666 NRCL03 ナットランナークランプL型 ナベヤ 05876666

ナットランナークランプL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05876666 品番 NRCL03
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。

材質
フランジ:SCM435
メネジ:SCM420
リングプレート:S45C
ジョイントブロック:S45C
クランプレバー:SCM435
熱処理
フランジ:焼入HRC23
メネジ:焼入HRC50
リングプレート:焼入HRC23
ジョイントブロック:焼入HRC42
クランプレバー:焼入HRC23
寸法A(mm)114 - 137 寸法AA(mm)25 寸法AB(mm)59 寸法AC(mm)12 寸法B(mm)46 寸法C(mm)14 寸法D(mm)46 寸法E(mm)34 寸法F(mm)26 寸法G(mm)5.5 寸法H(mm)13 寸法I(mm)20 寸法J(mm)44 寸法K(mm)63 寸法L(mm)30 寸法M(mm)12 寸法N(mm)34 寸法O(mm)26 寸法P(mm)26 寸法Q(mm)11 寸法R(mm)6 寸法S(mm)6 ストローク(mm)(余裕)3.6 質量(kg)0.8 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め クランプ幅(mm)25 最大締付力(kN)3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)11 クランプストローク(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする