※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05876675
品番
NRCL06
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
フランジ:SCM435
メネジ:SCM420
リングプレート:S45C
ジョイントブロック:S45C
クランプレバー:SCM435
熱処理
フランジ:焼入HRC23
メネジ:焼入HRC50
リングプレート:焼入HRC23
ジョイントブロック:焼入HRC42
クランプレバー:焼入HRC23
寸法A(mm)
114.5 - 139.5
寸法AA(mm)
31
寸法AB(mm)
62.5
寸法AC(mm)
16
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
51
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
31
寸法G(mm)
5.5
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
44
寸法K(mm)
67.5
寸法L(mm)
28
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
37.5
寸法O(mm)
28
寸法P(mm)
29
寸法Q(mm)
14.5
寸法R(mm)
8
寸法S(mm)
8
ストローク(mm)
(余裕)4.7
質量(kg)
1.1
表面処理
フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
クランプ幅(mm)
31
最大締付力(kN)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
38
クランプストローク(mm)
25