※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプL型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05876684
品番
NRCL10
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
フランジ:SCM435
メネジ:SCM420
リングプレート:S45C
ジョイントブロック:S45C
クランプレバー:SCM435
熱処理
フランジ:焼入HRC23
メネジ:焼入HRC50
リングプレート:焼入HRC23
ジョイントブロック:焼入HRC42
クランプレバー:焼入HRC23
寸法A(mm)
141.5 - 172
寸法AA(mm)
40
寸法AB(mm)
77
寸法AC(mm)
19
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
61
寸法E(mm)
47
寸法F(mm)
37
寸法G(mm)
6.8
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
53
寸法K(mm)
82
寸法L(mm)
37
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
45
寸法O(mm)
34
寸法P(mm)
35
寸法Q(mm)
18
寸法R(mm)
10
寸法S(mm)
10
ストローク(mm)
(余裕)4.4
質量(kg)
1.9
表面処理
フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
クランプ幅(mm)
40
最大締付力(kN)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
48
クランプストローク(mm)
30.5