住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05876726
品番
CNMG160616N-GU(AC1000)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の高速・高能率切削用。耐摩耗性と耐塑性変形性に優れ、高速切削に強く、汎用切削でも緒寿命のCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
材質
AC1000
形状
菱形80°
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
6.35
等級
M級
切刃長さ(mm)
16.1
内接円直径(Φmm)
15.875
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
0°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
1.6
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CNMG544EGU