※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRCL06B ナットランナークランプL型用取付けベース ナベヤ 05876736 NRCL06B ナットランナークランプL型用取付けベース ナベヤ 05876736

ナットランナークランプL型用取付けベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05876736 品番 NRCL06B
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)52 寸法C(mm)75 寸法D(mm)81 寸法E(mm)61 寸法F(mm)17 適合機種NRCL-06 材質S45C 質量(kg)2 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする