※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ナットランナークランプL型用取付けベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05876745
品番
NRCL10B
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
85
寸法D(mm)
91
寸法E(mm)
71
寸法F(mm)
17
適合機種
NRCL-10
材質
S45C
質量(kg)
3.2
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応