チップ CNMG-UG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.6
材質AC3000
切刃長さ(mm)16.1
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード05876805品番CNMG160616N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
ノーズ半径r(mm)1.6形状ひし形80°材質AC3000コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)6.35等級M級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CNMG544ENG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする