住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05877076
品番
CNMG190612N-UP(G10E)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
菱形80°
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
7.94
等級
M級
切刃長さ(mm)
19.3
内接円直径(Φmm)
19.05
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
0°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
1.2
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CNMG643EUP