画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05878397 品番CPGT080202N-SD(EH10)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は497種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用超硬合金。鋳鉄や難削材の一般加工用。

材質EH10 形状菱形80° 厚さ(mm)2.38 穴径(Φmm)3.4 等級G級 切刃長さ(mm)8 内接円直径(Φmm)7.94 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11° 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.2 ブレーカ軽切削用 勝手付き型 メーカー従来品番CPGP030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする