住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05878451
品番
CPGT080204N-SD(EH10)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用超硬合金。鋳鉄や難削材の一般加工用。
材質
EH10
形状
菱形80°
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
3.4
等級
G級
切刃長さ(mm)
8
内接円直径(Φmm)
7.94
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
11°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
軽切削用 勝手付き型
メーカー従来品番
CPGP031